Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.0210X30 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.56 Ng | AC9HDD 3GJU1

KIPP K0274.0210X30 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.56 Ng

În stoc
Element: AC9HDD Model: K0274.0210X30Crucea Ref: 3GJU1
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
€14.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală2.56
Lungimea surubului1.18 "
Dimensiune de filetM10
TipFilet exterior, oțel inoxidabil
Lăţime2.95

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.0210 Buton cu mâner cu aripă M10 intern din oțel inoxidabil 1.38 Ng | AC9HDB 3GJT8 K0274.02101.38-Filet intern, oțel inoxidabil€9.28
KIPP K0274.0210X20 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.17 Ng | AC9HDC 3GJT9 K0274.0210X202.170.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€14.52
KIPP K0274.0210X40 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 1.57 2.95 Ng | AC9HDE 3GJU2 K0274.0210X402.951.57 "Filet exterior, oțel inoxidabil€14.29
KIPP K0274.0210X50 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 1.99 3.35 Ng | AC9HDF 3GJU3 K0274.0210X503.351.99 "Filet exterior, oțel inoxidabil€16.50
KIPP K0274.210X40 Buton de prindere cu aripi M10 Extern 1.57 2.95 Ng | AC9HDX 3GJX8 K0274.210X402.951.57 "Fir extern€9.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.0210X30 Buton cu mâner cu aripă M10 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.56 Ng
€14.02 /unitate