Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.1A2X30 Buton de prindere cu aripi 1/4-20 Extern 1.18 2.13 Ng | AC9HDV 3GJW7

KIPP K0274.1A2X30 Buton pentru mânerul aripii 1/4-20 Extern 1.18 2.13 Ng

În stoc
Articol: AC9HDV Model: K0274.1A2X30Crucea Ref: 3GJW7
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
€5.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală2.13
Lungimea surubului1.18 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFir extern
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.01A2X20 Buton de prindere cu aripi 1/4-20 Oțel inoxidabil extern 0.78 Ng | AC9HCV 3GJR9 K0274.01A2X201.740.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€9.26
KIPP K0274.01A2X30 Buton de prindere cu aripi 1/4-20 Oțel inoxidabil extern 1.18 Ng | AC9HCW 3GJT1 K0274.01A2X302.131.18 "Filet exterior, oțel inoxidabil€9.18
KIPP K0274.1A2 Buton de prindere cu aripi 1/4-20 Intern 0.94 Ng | AC9HDU 3GJW5 K0274.1A20.94-Fir intern€5.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.1A2X30 Buton pentru mânerul aripii 1/4-20 Extern 1.18 2.13 Ng
€5.76 /unitate