Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0645.15120A2X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUR 20WY10

KIPP K0645.15120A2X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm

În stoc
Element: AF7DUR Model: K0645.15120A2X40Crucea Ref: 20WY10
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
€89.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală79.2mm
Lungimea surubului1-37 / 64
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFire interne
Lăţime21.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0645.15120A1X20 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUK 20WY04 K0645.15120A1X2079.2mm51/6410-3221.5mm€84.83
KIPP K0645.15120A1X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUL 20WY05 K0645.15120A1X3079.2mm1.18710-3221.5mm€86.08
KIPP K0645.15120A1X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUM 20WY06 K0645.15120A1X4079.2mm1-37 / 6410-3221.5mm€87.81
KIPP K0645.15120A1X50 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUN 20WY07 K0645.15120A1X5079.2mm1-63 / 6410-3221.5mm€87.93
KIPP K0645.15120A2X20 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUP 20WY08 K0645.15120A2X2079.2mm51/641 / 4-2021.5mm€89.03
KIPP K0645.15120A2X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUQ 20WY09 K0645.15120A2X3079.2mm1.1871 / 4-2021.5mm€89.03
KIPP K0645.15120A2X50 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DUT 20WY11 K0645.15120A2X5079.2mm1-63 / 641 / 4-2021.5mm€92.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0645.15120A2X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm
€89.35 /unitate