Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K1492.16X50 Șurub cu cap hexagonal USIT igienic, oțel inoxidabil, complet filetat, M16, dispozitiv de fixare 50 mm | CR7BUJ 802JM1

KIPP K1492.16X50 Șurub cu cap hexagonal USIT igienic, oțel inoxidabil, complet filetat, M16, dispozitiv de fixare de 50 mm

În stoc
Articol: CR7BUJ Model: K1492.16X50Crucea Ref: 802JM1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1598
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K1492.16X50 Șurub cu cap hexagonal USIT igienic, oțel inoxidabil, complet filetat, M16, dispozitiv de fixare de 50 mm
€69.53 /unitate