Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKINS 1-375XL Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KRA 45K859

WILKINS 1-375XL Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

În stoc
Element: AD6KRA Model: 1-375XLCrucea Ref: 45K859

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,068.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpBronz cu plumb redus
ConexiuneFNPT
Lungime11.187 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8645
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpConformitateConexiuneLungimeMax. Temp.MărimeaTemp. GamăPreț
WILKINS 14-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT5.75 "180 grade F1 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F€980.35
WILKINS 12-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT5.75 "180 grade F1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F€1,120.38
WILKINS 34-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Bronz cu plumb redus-FNPT12 "180 grade F3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F€1,169.79
WILKINS 1-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Bronz cu plumb redus-FNPT13 "180 grade F1"33 de grade până la 180 de grade F€1,237.96
WILKINS 114-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT17 "180 grade F1.25 "33 de grade până la 180 de grade F€2,151.62
WILKINS 112-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT17.375 "180 grade F1.5 "33 de grade până la 180 de grade F€2,167.35
WILKINS 2-975XL2 Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Bronz cu plumb redus-FNPT18.5 "180 grade F2"33 de grade până la 180 de grade F€2,466.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKINS 1-375XL Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă
€1,068.70 /unitate