Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-2016 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 16 inch Lungime | AG2PQP 31XJ56

KISSLER & CO 88-2016 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 16 inch Lungime

În stoc
Articol: AG2PQP Model: 88-2016Crucea Ref: 31XJ56
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
€8.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru robinet
ConformitateUPC
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareComprimare
Miez interiorCauciuc
Lungime16 "
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăMetal
Temperatura de operare.60 grade
Outlet1 / 2 "
Tip OutletFIP
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)3/8
Tip alimentare intrare oprireComprimare
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)1/2
Tipul de priza de oprire a alimentăriiFIP
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/8
Tip de intrare a conectorului de apăComprimare
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)1/2
Tip priză conector apăFIP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelTip OutletConformitatefinalizareaArticolLungimeMaterialMax. Presiune de lucruTemperatura de operare.Preț
KISSLER & CO AB88-1015 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 16 inch Lungime | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Oţel inoxidabilSet de conectori de apă16 "Oţel inoxidabil600 PSI120 grade€44.20
KISSLER & CO AB88-1040 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 20 inch Lungime | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Oţel inoxidabilSet de conectori de apă20 "Oţel inoxidabil600 PSI120 grade€40.26
KISSLER & CO 88-2001 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 12 inch Lungime | AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet12 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI60 grade€6.10
KISSLER & CO 88-2002 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 20 inch Lungime | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet20 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI400 grade€9.10
KISSLER & CO 88-2036 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 36 inch Lungime | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet36 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI60 grade€11.59
KISSLER & CO 88-6002 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 20 inch Lungime | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCAlbConector pentru robinet20 "Vinil flexibil250 PSI60 grade€9.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-2016 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 1/2 16 inch Lungime
€8.12 /unitate