Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-9215 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie PK10 | AH8XCF 39AP79

KISSLER & CO 88-9215 Supapă de oprire unghiulară alamă compresie PK10

În stoc
Articol: AH8XCF Model: 88-9215Crucea Ref: 39AP79
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
€134.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării5 / 8 "
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2837
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
KISSLER & CO 88-9375 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie 1/4 inch | AH8XCA 39AP74 88-93751 / 4 "Comprimare5 / 8 "€14.93
KISSLER & CO 88-9360 Supapă de oprire unghiulară alamă FIP 1/2 inch | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "€13.89
KISSLER & CO 88-9385 Supapă de oprire unghiulară alamă CPVC 1/2 inch | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "€18.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-9215 Supapă de oprire unghiulară alamă compresie PK10
€134.96 /unitate