Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-9385 Supapă de oprire unghiulară alamă CPVC 1/2 inch | AH8XCE 39AP78

KISSLER & CO 88-9385 Supapă de oprire unghiulară alamă CPVC 1/2 inch

În stoc
Articol: AH8XCE Model: 88-9385Crucea Ref: 39AP78
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
€18.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareCPVC
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
KISSLER & CO 88-9375 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie 1/4 inch | AH8XCA 39AP74 88-93751 / 4 "Comprimare5 / 8 "€14.93
KISSLER & CO 88-9360 Supapă de oprire unghiulară alamă FIP 1/2 inch | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "€13.89
KISSLER & CO 88-9215 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Comprimare3 / 8 "€134.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-9385 Supapă de oprire unghiulară alamă CPVC 1/2 inch
€18.77 /unitate