Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-9375 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie 1/4 inch | AH8XCA 39AP74

KISSLER & CO 88-9375 Supapă de oprire unghiulară alamă compresie 1/4 inch

În stoc
Articol: AH8XCA Model: 88-9375Crucea Ref: 39AP74
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
€14.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea de ieșire5 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
KISSLER & CO 88-9360 Supapă de oprire unghiulară alamă FIP 1/2 inch | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "€13.89
KISSLER & CO 88-9385 Supapă de oprire unghiulară alamă CPVC 1/2 inch | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "€18.77
KISSLER & CO 88-9215 Supapă de oprire unghiulară din alamă compresie PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Comprimare3 / 8 "€134.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-9375 Supapă de oprire unghiulară alamă compresie 1/4 inch
€14.93 /unitate