Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 32534 10-Fold Screwdriver/Nut Driver | CR7EUF 40Y164

KLEIN TOOLS 32534 10-Fold Screwdriver/Nut Driver

În stoc
Articol: CR7EUF Model: 32534Crucea Ref: 40Y164
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
€70.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞofer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăLungime coadăMărimi incluseManipulați culoareaDesign mânerPreț
KLEIN TOOLS 32559 Șurubelniță cu mai multe biți, extensie 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€37.56
KLEIN TOOLS 32561 Șurubelniță cu mai multe biți, 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€25.68
KLEIN TOOLS 32535 ​​Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16 inchi cu fante, PH2 x 1/4 inch cu fante, S1 x S2 Robertson nișă pătrată, Torx(R) T10 x T15-Maner pliant pentru perne€70.88
KLEIN TOOLS 32536 Surubelnita multibit, 10 in 1, 10 bucati | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Maner pliant pentru perne€71.26
KLEIN TOOLS 32537 Șurubelniță cu mai multe biți, 10 în 1, rezistentă la rezistență | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx rezistent la manipulare (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Maner pliant pentru perne€71.92
KLEIN TOOLS 32538 Surubelnita multibit, 10 in 1, fractionata | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Maner pliant pentru perne€71.90
KLEIN TOOLS 32539 Surubelnita multibit, 10 in 1, hexagonal metric | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Maner pliant pentru perne€70.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 32534 10-Fold Screwdriver/Nut Driver
€70.45 /unitate