Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 32581 Șurubelniță electronică cu mai multe biți, 4 în 1, Phillips, biți cu crestături | CE4WRB 32581-6

KLEIN TOOLS 32581 Șurubelniță electronică cu mai multe biți, 4 în 1, Phillips, biți cu crestături

În stoc
Element: CE4WRB Model: 32581Crucea Ref: 32581-6
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
€29.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)24.45
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăLungime coadăMărimi incluseManipulați culoareaDesign mânerPreț
KLEIN TOOLS 32559 Șurubelniță cu mai multe biți, extensie 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€37.56
KLEIN TOOLS 32561 Șurubelniță cu mai multe biți, 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€25.68
KLEIN TOOLS 32535 ​​Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16 inchi cu fante, PH2 x 1/4 inch cu fante, S1 x S2 Robertson nișă pătrată, Torx(R) T10 x T15-Maner pliant pentru perne€70.88
KLEIN TOOLS 32536 Surubelnita multibit, 10 in 1, 10 bucati | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Maner pliant pentru perne€71.26
KLEIN TOOLS 32537 Șurubelniță cu mai multe biți, 10 în 1, rezistentă la rezistență | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx rezistent la manipulare (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Maner pliant pentru perne€71.92
KLEIN TOOLS 32538 Surubelnita multibit, 10 in 1, fractionata | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Maner pliant pentru perne€71.90
KLEIN TOOLS 32539 Surubelnita multibit, 10 in 1, hexagonal metric | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Maner pliant pentru perne€70.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 32581 Șurubelniță electronică cu mai multe biți, 4 în 1, Phillips, biți cu crestături
€29.55 /unitate