Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 512415 Geantă pentru mănuși, 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VRE 36L244

KLEIN TOOLS 512415 Geantă pentru mănuși, 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch

În stoc
Element: AC6VRE Model: 512415Crucea Ref: 36L244
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
€69.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeanta de manusi
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFixaţi
CuloriNatural
Adâncime8"
Înălţime2 3/4 la 5 1/2 "
Material# 8 Pânză
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală2 3/4 la 5 1/2 "
Lățimea totală15 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4202920805
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialInălțime totalăLățimea totalăLăţimePreț
KLEIN TOOLS 5121-19 Geantă pentru mănuși, 8 x 8 x 19 inci, 1 buzunar | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 Pânză19 "8"8"€75.73
KLEIN TOOLS 512417 Geantă pentru mănuși, dimensiune 17 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 la 5 1/2 "# 8 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "17 "17 "€72.18
KLEIN TOOLS 512419 Geantă pentru mănuși, 19 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 la 5 1/2 "# 8 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "19 "19 "€72.82
KLEIN TOOLS 512115 Geantă pentru mănuși, dimensiune 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 la 5 1/2 "# 4 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "15 "15 "€71.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 512415 Geantă pentru mănuși, 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch
€69.99 /unitate