Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5121-19 Geantă pentru mănuși, 8 x 8 x 19 inci, 1 buzunar | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2

KLEIN TOOLS 5121-19 Geantă pentru mănuși, 8 x 8 x 19 inch, 1 buzunar

În stoc
Element: AB9JEG Model: 5121-19Ref încrucișat: 2DGT7 / 55317-2
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
€75.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeanta de manusi
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFixaţi
CuloriNatural
Adâncime8"
Înălţime19 "
Material# 4 Pânză
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală19 "
Lățimea totală8"
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS4202926091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialInălțime totalăLățimea totalăLăţimePreț
KLEIN TOOLS 512417 Geantă pentru mănuși, dimensiune 17 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 la 5 1/2 "# 8 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "17 "17 "€72.18
KLEIN TOOLS 512415 Geantă pentru mănuși, 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 la 5 1/2 "# 8 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "15 "15 "€69.99
KLEIN TOOLS 512419 Geantă pentru mănuși, 19 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 la 5 1/2 "# 8 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "19 "19 "€72.82
KLEIN TOOLS 512115 Geantă pentru mănuși, dimensiune 15 x 8 x 2-3/4 până la 5-1/2 inch | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 la 5 1/2 "# 4 Pânză2 3/4 la 5 1/2 "15 "15 "€71.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5121-19 Geantă pentru mănuși, 8 x 8 x 19 inch, 1 buzunar
€75.73 /unitate