Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 646-5/16-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 5/16 inch | AB4LQY 1YRX9 / 65227-1

KLEIN TOOLS 646-5/16-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 5/16 inch

În stoc
Element: AB4LQY Model: 646-5 / 16-INSCrucea Ref: 1YRX9 / 65227-1
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
€44.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
Materialul lameiOţel
CuloriNegru și portocaliu
Codul culoriiGalben
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex5 / 16 "
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală9.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiHexDimensiune hexagonalăLungime totalăPreț
KLEIN TOOLS 646-11/32-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 11/32 inch | AB4LQT 1YRX4 / 65228-8 646-11 / 32-INSVerde11 / 32 "11 / 32 "9.75 "€47.40
KLEIN TOOLS 646-1/2-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 1/2 inch | AB4LQU 1YRX5 / 65231-8 646-1 / 2-INSRoșu1 / 2 "1 / 2 "10 5 / 16 "€53.24
KLEIN TOOLS 646-1/4-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 1/4 inch | AB4LQV 1YRX6 / 65226-4 646-1 / 4-INSRoșu1 / 4 "1 / 4 "9.75 "€46.84
KLEIN TOOLS 646-3/16-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 3/16 inch | AB4LQW 1YRX7 / 65225-7 646-3 / 16-INSNegru3 / 16 "3 / 16 "9.75 "€44.62
KLEIN TOOLS 646-3/8-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 3/8 inch | AB4LQX 1YRX8 / 65229-5 646-3 / 8-INSAlbastru3 / 8 "3 / 8 "9.75 "€47.43
KLEIN TOOLS 646-5/8-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 5/8 inch | AB4LQZ 1YRY1 / 65233-2 646-5 / 8-INSGalben5 / 8 "5 / 8 "11.375 "€65.35
KLEIN TOOLS 646-7/16-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 7/16 inch | AB4LRA 1YRY2 / 65230-1 646-7 / 16-INSMaro7 / 16 "7 / 16 "9.75 "€52.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 646-5/16-INS Piuliță izolată, goală, dimensiune 5/16 inch
€44.50 /unitate