Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 646M Set de șuruburi cu piulițe, tubular, lungime arbore de 6 inchi, 2 piese | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8

KLEIN TOOLS Set de șuruburi 646M, tubular, lungime arbore de 6 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AD8DGJ Model: 646MCrucea Ref: 4JA39 / 65145-8
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
€53.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet drivere piuliță
Materialul lameiOțel întărit și cromat
Codul culoriiRoșu și galben
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex1/4 și 5/16 "
Dimensiune hexagonală1/4 ", 5/16"
Număr de bucați2
Lungime totală6.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol, Chrome
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAxCodul culoriiMânerLungime coadăMaterial de coadăHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiPreț
KLEIN TOOLS 65160 Set de șuruburi pentru piulițe, metrice, mâner pernă, 7 piese | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1 65160GolNegru, maro, roșu, portocaliu, galben, verde și albastruMâner de prindere a pernei3"US Steel5, 5.5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm7€119.78
KLEIN TOOLS 647 Set de șuruburi, 7 piese | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Gol, ChromeMânerele cu cod colorGrip de pernă6"Oţel3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€141.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Set de șuruburi 646M, tubular, lungime arbore de 6 inchi, 2 buc.
€53.22 /unitate