Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 65160 Set de șuruburi pentru piulițe, metrice, mâner pernă, 7 piese | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 Set de șuruburi, metrice, mâner pernă, 7 piese

În stoc
Articol: AB9JDD Model: 65160Crucea Ref: 2DGN2 / 65160-1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€119.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet drivere piuliță
CuloriNegru
Codul culoriiNegru, maro, roșu, portocaliu, galben, verde și albastru
MânerMâner de prindere a pernei
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm
Dimensiune hexagonală5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Număr de bucați7
Lungime totală6.75 "
SAE sau Metricmetric
AxGol
Lungime coadă3"
Material de coadăUS Steel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de piulițe metric de înaltă calitate, fabricat din oțel tratat termic, călit
    • Se pot potrivi cu ușurință șuruburi și șuruburi lungi
    • Arborele rotund gol de 3 inci pentru a permite lucrul pe plăcile de circuite stivuite
    • Mâner cu prindere pernă pentru confort maxim și cuplu ridicat și flanșe interioare pentru o ancorare a arborelui solidă și rezistentă la răsucire
    • Tip-Ident pentru a identifica rapid piulița și dimensiunea

Variante de produs

ProdusModelAxCodul culoriiMânerLungime coadăMaterial de coadăHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiPreț
KLEIN TOOLS 646M Set de șuruburi cu piulițe, tubular, lungime arbore de 6 inchi, 2 piese | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646MGol, ChromeRoșu și galbenGrip de pernă6"Oţel1/4 și 5/16 "1/4 ", 5/16"2€53.22
KLEIN TOOLS 647 Set de șuruburi, 7 piese | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Gol, ChromeMânerele cu cod colorGrip de pernă6"Oţel3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€141.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 65160 Set de șuruburi, metrice, mâner pernă, 7 piese
€119.78 /unitate