Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță KLEIN TOOLS 670-6 Rot, mâner pernă, vârf dulap, dimensiune 3/16 x 6 inch | AB9JAV 2DGC3 / 85176-6

KLEIN TOOLS 670-6 Șurubelniță pentru putrezire, mâner pernă, vârf dulap, dimensiune 3/16 x 6 inch

În stoc
Articol: AB9JAV Model: 670-6Crucea Ref: 2DGC3 / 85176-6
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
€24.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu acțiune cu manivelă
finalizareaChrome
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală9.75 "
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "
Sfat stilSfat pentru cabinet
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
Șurubelniță KLEIN TOOLS 670-3 Rot, mâner pernă, vârf dulap, dimensiune 3/16 x 4 inch | AB9JAU 2DGC2 / 85174-2 670-37.75 "4"3 / 16 "Sfat pentru cabinetcrestat€24.61
Șurubelniță KLEIN TOOLS 671-6 Rot, mâner pernă, vârf pentru dulap, dimensiune 1/4 x 6 inch | AB9JAW 2DGC4 / 85180-3 671-69.75 "6"1 / 4 "Sfat pentru cabinetcrestat€27.83
Șurubelniță rotativă KLEIN TOOLS 682-6, mâner cu pernă, Phillips #2 | AB9JFJ 2DGX2 / 85184-1 682-69.75 "6"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€25.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 670-6 Șurubelniță pentru putrezire, mâner pernă, vârf dulap, dimensiune 3/16 x 6 inch
€24.81 /unitate