Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 68402 Set chei combinate, 1/4 - 3/4 inch, 9 piese, crom | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9

KLEIN TOOLS 68402 Set chei combinate, 1/4 - 3/4 inch, 9 piese, crom

În stoc
Element: AB9JAZ Model: 68402Crucea Ref: 2DGC7 / 68402-9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€239.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei combinate
finalizareaNichel Chrome
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați9
Număr de puncte12
Gama de lungimi5-1/8 to 9-1/8"
SAE sau MetricSAE
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard
Chei incluse1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiChei inclusePreț
KLEIN TOOLS 68400 Set chei combinate, 1/4 - 5/8 inch, 7 piese, crom | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€163.56
KLEIN TOOLS 68406 Set chei combinate, 3/8 - 1-1/4 inch, 14 piese, crom | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€714.94
KLEIN TOOLS 68502 Set cheie combinată metrică, pachet de 11 | CE4YVQ 68502-6 68502--€259.40
KLEIN TOOLS 68404 Set chei combinate, pachet 12 | CE4YVR 68404-3 68404--€380.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 68402 Set chei combinate, 1/4 - 3/4 inch, 9 piese, crom
€239.76 /unitate