Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 93LCLS Nivel laser, nivel cu linie încrucișată cu autonivelare, cu punct plumb | CE4WVB 93002-7

KLEIN TOOLS Nivelă cu laser 93LCLS, nivel cu linie încrucișată cu autonivelare, cu punct de plumb

În stoc
Element: CE4WVB Model: 93LCLSCrucea Ref: 93002-7
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
€238.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLaser Level

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

Nivela laser Klein Tools 93LCLS constă dintr-un proiector rotativ cu fascicul laser care poate fi atașat pe un trepied pentru topografia și scanarea unui personal nivelat cu marcaje cu coduri de bare. Proiectorul cu fascicul laser folosește un cap rotativ cu o oglindă pentru a mătura fasciculul laser în jurul unei axe verticale. Această unitate cu linii laser verticale și orizontale ușor de citit și autonivelante este dotată cu lasere spot pentru a identifica locațiile deasupra capului.

Caracteristici:

  • Nivelul laser Klein Tools 93LCLS proiectează linii verticale și orizontale împreună sau independent pentru aliniamente multiple.
  • Are un corp robust pentru a asigura rezistenta la praf si la apa IP54 si include o carcasa de transport din plastic.
  • Această unitate are un suport de montare magnetic integrat la 360 de grade cu filete de montare pentru trepied de 5/8 inch și 1/4 inch.
  • În plus, permite un atașament suplimentar de clemă de montare, ideal pentru aplicații cu grilaj de tavan.
  • Modelul este suficient de durabil pentru a tolera o cădere de 3.3 picioare.
  • Are un compartiment pentru baterie ușor accesibil și un indicator de baterie scăzută pentru confortul utilizatorului.
  • Acest produs vine cu o facilitate de control de la distanță, un ecran LCD mare care citește fie pe axa X, fie pe axa Y și un ecran verde cu iluminare din spate care oferă măsurători atât digitale, cât și grafice.
  • Este compatibil cu o priză de cablu sau conectivitate Bluetooth fără fir într-un interval de operare de 32 de inci.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • UKCA
  • CFR
  • IEC
  • FCC

Întrebări frecvente:

Î. Cum să înlocuiți bateriile într-un nivel laser?

A.

  • Bateriile trebuie schimbate dacă indicatorul de stare a bateriei este roșu.
  • Deschideți ușa compartimentului bateriei.
  • Trei baterii AA sau alcaline uzate trebuie scoase și reciclate.
  • Instalați bateriile noi.
  • Închideți compartimentul bateriei, asigurându-vă că este bine închis.

Î. Care sunt punctele importante de reținut când utilizați un nivel laser?

A.

  • Asigurați-vă că nivelul laserului este oprit, apoi curățați-l cu o cârpă uscată, fără scame.
  • Evitați să utilizați substanțe chimice sau detergenți dure.
  • Când dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
  • Evitați expunerea acestuia la umiditate sau temperaturi extreme.
  • Lăsați nivelul laserului să revină la setările normale de lucru după o perioadă de depozitare în circumstanțe grele înainte de utilizare.
  • Nu priviți niciodată direct într-un laser sau radiație.

Î. Ce culori laser produce această unitate?

A.

  • Linie transversală: roșu
  • Plumb: Roșu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Nivelă cu laser 93LCLS, nivel cu linie încrucișată cu autonivelare, cu punct de plumb
€238.12 /unitate