Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță KLEIN TOOLS A116-2, clemă de buzunar, vârf dulap, dimensiune tijă 3/32 x 2 inch | AB9HTJ 2DEU8 / 32003-3

KLEIN TOOLS Șurubelniță A116-2, clemă de buzunar, vârf dulap, dimensiune tijă 3/32 x 2 inch

În stoc
Articol: AB9HTJ Model: A116-2Crucea Ref: 2DEU8 / 32003-3
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
€12.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerCanelat cu clip de buzunar
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală4.437 "
Lungime coadă2"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "
Sfat stilSfat pentru cabinet
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorfinalizareaManipulați culoareaSfat stilSfat Grup de stilTip sfatDesign mânerManipulați materialulPreț
KLEIN TOOLS 612-4 Șurubelniță cu bloc de borne, cu crestătură, lungime totală 7-3/4 inch | AA7EHE 15W151 / 32226-6 612-41 / 8 "Chrome-Sfat pentru cabinetcrestat-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€21.91
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 601-4-INS, dulap de 3/16 x 4 inch | AB2NWP 1N049 / 85013-4 601-4-INS3 / 16 "Coadă izolată, vârf de oxid negru-Sfat pentru cabinetcrestat-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€46.96
KLEIN TOOLS 602-4-INS Șurubelniță izolată, dulap de 1/4 x 4 inch | AB2NWQ 1N053 / 85023-3 602-4-INS1 / 4 "Coadă izolată, vârf de oxid negru-Sfat pentru cabinetcrestat-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€51.57
Șurubelniță Phillips KLEIN TOOLS 604-3, dimensiune vârf #0, lungime 5-3/4 inch | AB4HPJ 1YBP3 / 85454-5 604-3#0Chrome-PhillipsPhillips / Crosspoint-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€18.55
Șurubelniță Keystone KLEIN TOOLS 606-2, dimensiune vârf 1/16 inch, lungime 4-3/4 inch | AB4HPK 1YBP4 / 85459-0 606-21 / 16 "Chrome-Keystone Slotedcrestat-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€17.62
Șurubelniță KLEIN TOOLS 607-3, dimensiune vârf 3/32 inch, lungime 5-3/4 inch | AB4HPL 1YBP5 / 85463-7 607-33 / 32 "Chrome-Sfat pentru cabinetcrestat-Grip de pernăAcetat cu prindere pernă€17.02
Șurubelniță KLEIN TOOLS A216-4, tijă rotundă, vârf dulap, dimensiune tijă 1/8 x 4 inch | AB9HTL 2DEV1 / 32015-6 A216-41 / 8 "Chrome-Sfat pentru cabinetcrestat-cutatAcetat€15.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Șurubelniță A116-2, clemă de buzunar, vârf dulap, dimensiune tijă 3/32 x 2 inch
€12.39 /unitate