Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS HD213-9NE Clești de tușier, dimensiune 9-1/2 inch, mâner înfundat | AE3CAA 5C565 / 70044-6

KLEIN TOOLS HD213-9NE Clești de tușier, dimensiunea 9-1/2 inch, mâner înfundat

În stoc
Post: AE3CAA Model: HD213-9NECrucea Ref: 5C565 / 70044-6
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
€89.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste Linemans
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1.593
Grosimea maxilarului5 / 8 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOţel
Lungime totală9.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
KLEIN TOOLS D2000-7 Clești pentru tușier, dimensiune 7-7/8 inch, mâner înfundat | AA2AUV 10A975 / 70073-6 D2000-7dippedCleste Linemans1 9 / 32 "1.031 "Picătură de oțel forjat7.875 "Nu€105.44
KLEIN TOOLS D2000-8 Clești de tușier, dimensiune 8-11/16 inch, mâner înfundat | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8dippedCleste Linemans1.437 "1 7 / 64 "Picătură de oțel forjat8 11 / 16 "Nu€93.97
KLEIN TOOLS J2000-8 Clești de tușier, dimensiune 8-13/16 inch, mâner ergonomic | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ErgonomicCleste Linemans1.437 "1 7 / 64 "Picătură de oțel forjat8 13 / 16 "Nu€116.52
KLEIN TOOLS J213-8NE Clești de tușier, dimensiune 8-13/16 inch, mâner ergonomic | AA2AUY 10A978 / 70004-0 J213-8NEErgonomicCleste Linemans1.437 "1.187 "Picătură de oțel forjat8 13 / 16 "Nu€85.85
KLEIN TOOLS D213-9NETH Clești de tușier, dimensiune 9-3/8 inch, 1-19/32 inch falca | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHdippedCleste Linemans1.5931.25 "Otel carbon9.375 "Nu€98.14
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Clești de tușier, dimensiune 9-3/8 inch, 1-19/32 inch fălci | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHdippedCleste Linemans1.5931.25 "Otel carbon9.375 "Nu€110.16
KLEIN TOOLS J12098 Clești pentru tușier, dimensiune 8-3/4 inch, mâner ergonomic | AA2AVB 10A982 / 70000-2 J12098ErgonomicCleste Linemans1 25 / 32 "1.031 "Picătură de oțel forjat8.75 "Nu€87.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS HD213-9NE Clești de tușier, dimensiunea 9-1/2 inch, mâner înfundat
€89.39 /unitate