Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS JTH4E10 Cheie hexagonală, 5/32 inch 4 inch lungime | AF2ALM 6PPC6 / 33656-0

KLEIN TOOLS Cheie hexagonală JTH4E10, 5/32 inch 4 inch lungime

În stoc
Articol: AF2ALM Model: JTH4E10Ref încrucișat: 6PPC6 / 33656-0
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
€10.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului4"
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareamată
Manipulați culoareaRoșu / negru
mâner Lungime3.125 "
Manipulați materialulPolipropilenă / TPE
Tip mânerErgonomic
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 32 "
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
KLEIN TOOLS JTH4E12 Cheie hexagonală, dimensiune hexagonală de 7/32 inch, mâner în T | CE4VWM 33658-4 JTH4E12Cheie hexagonală€19.49
KLEIN TOOLS JTH4E13 Cheie hexagonală, dimensiune hexagonală de 1/4 inch, mâner în T | CE4VWN 33659-1 JTH4E13Cheie hexagonală€20.22
KLEIN TOOLS JTH4E14 Cheie hexagonală, dimensiune hexagonală de 5/16 inch, mâner în T | CE4VWP 33660-7 JTH4E14Cheie hexagonală€23.09
KLEIN TOOLS JTH4E15 Cheie hexagonală, dimensiune hexagonală de 3/8 inch, mâner în T | CE4VWQ 33661-4 JTH4E15Cheie hexagonală€26.57
KLEIN TOOLS JTH4E17 Cheie hexagonală, dimensiune hexagonală de 1/2 inch, mâner în T | CE4VWR 33662-1 JTH4E17Cheie hexagonală€44.50
KLEIN TOOLS JTH6E13BE Cheie hexagonală cu capăt sferic, lungime lamă 6 inchi, dimensiune hexagonală 1/4 inch | CE4XYP 33692-8 JTH6E13BECheie hexagonală€24.25
KLEIN TOOLS JTH6E09BE Cheie hexagonală cu capăt sferic, lungime lamei 6 inchi, dimensiune hexagonală 9/64 inci | CE4XYW 33688-1 JTH6E09BECheie hexagonală€19.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Cheie hexagonală JTH4E10, 5/32 inch 4 inch lungime
€10.43 /unitate