Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KM SYSTEMS KM40TSLSSR22 Indexable Thread Cutting Unit Head, 64.95 mm Overall Length, Right Hand | CR7GHL 287FR9

KM SYSTEMS KM40TSLSSR22 Capul unității de tăiere cu filet indexabil, lungime totală 64.95 mm, mâna dreaptă

În stoc
Articol: CR7GHL Model: KM40TSLSSR22Crucea Ref: 287FR9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€603.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
KM SYSTEMS KM40TSS16FLSER16 Cap unitate de tăiere filet indexabil, 104.95 mm Lungime totală, 20.00 mm Min. Bore Dia | CR7GGZ 287FT5 KM40TSS16FLSER16Cap€764.68
KM SYSTEMS KM40TSS20GLSEL16 Cap unitate de tăiere filet indexabil, 114.95 mm Lungime totală, 25.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHA 287FT6 KM40TSS20GLSEL16Cap€749.39
KM SYSTEMS KM40TSS20GLSER16 Cap unitate de tăiere filet indexabil, 114.95 mm Lungime totală, 25.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHB 287FT7 KM40TSS20GLSER16Cap€764.68
KM SYSTEMS KM40TSS25HLSER16 Cap unitate de tăiere filet indexabil, 124.95 mm Lungime totală, 32.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHC 287FT8 KM40TSS25HLSER16Cap€749.39
KM SYSTEMS KM40TSS32JLSER22 Cap unitate de tăiere filet indexabil, 134.95 mm Lungime totală, 40.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHD 287FV0 KM40TSS32JLSER22Cap€749.39
KM SYSTEMS KM40TSS32JLSER16 Capul unității de tăiere cu filet indexabil, 134.95 mm Lungime totală, 40.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHE 287FT9 KM40TSS32JLSER16Cap€749.39
KM SYSTEMS KM40TSLSER22N Cap unitate de tăiere cu filet indexabil, 64.95 mm Lungime totală, 54.00 mm Min. Bore Dia | CR7GHF 287FR6 KM40TSLSER22NCap€492.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KM SYSTEMS KM40TSLSSR22 Capul unității de tăiere cu filet indexabil, lungime totală 64.95 mm, mâna dreaptă
€603.96 /unitate