Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CONTROLS BAC-4023CW0003 Controller Bacnet Heat Pump Units | AF9EFM 29VK31

KMC CONTROLS BAC-4023CW0003 Regulator Bacnet Pompe de Caldura

În stoc
Element: AF9EFM Model: BAC-4023CW0003Crucea Ref: 29VK31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,083.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoloperator de date cu caracter personal,
ConexiuneTerminalele cu șurub
Dimensiuni1 "x 1-3 / 64"
AfişaLCD
IntrăriTermistori de tip II sau III
ieşiriAnalogic/Binar
TipBACnet
Voltaj24 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2056
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.65
Codul HS9017900136

Variante de produs

ProdusModelPreț
KMC CONTROLS BAC-4001CW0001 Controler Unități Fan Coil Bacnet | AF9EEN 29VK18 BAC-4001CW0001€779.66
KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 Controler Bacnet Rooftop Units Split | AF9EEP 29VK19 BAC-4001CW0002€751.82
KMC CONTROLS BAC-4001CW0003 Regulator Bacnet Unități de pompă de căldură | AF9EEQ 29VK20 BAC-4001CW0003€751.82
KMC CONTROLS BAC-4002CW0001 Controler Unități Fan Coil Bacnet | AF9EER 29VK21 BAC-4002CW0001€751.82
KMC CONTROLS BAC-4003CW0002 Controler Bacnet Rooftop Units Split | AF9EET 29VK22 BAC-4003CW0002€827.40
KMC CONTROLS BAC-4003CW0003 Regulator Bacnet Unități de pompă de căldură | AF9EEU 29VK23 BAC-4003CW0003€827.40
KMC CONTROLS BAC-4007CW0001 Controler Unități Fan Coil Bacnet | AF9EEV 29VK24 BAC-4007CW0001€751.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4023CW0003 Regulator Bacnet Pompe de Caldura
€1,083.93 /unitate