Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CH0307Z1 Semi-clemă, 3/16, inch dia., galvanizat, 50 buc | AF2DZQ 6RNA8

KMC CONTROLS CH0307Z1 Semi-clemă, 3/16, inch dia., galvanizat, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2DZQ Model: CH0307Z1Cruce Ref: 6RNA8
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
€12.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.3 / 16 "
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +400 F
Grosime1 / 32 "
TipJumătate Clip
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CH0307Z1 Semi-clemă, 3/16, inch dia., galvanizat, 50 buc.
€12.97 /ambalaj