Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CH1009Z1 Semi-clemă, 5/8, inch dia., galvanizat, 50 buc | AF2DZW 6RNC3

KMC CONTROLS CH1009Z1 Semi-clemă, 5/8, inch dia., galvanizat, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2DZW Model: CH1009Z1Crucea Ref: 6RNC3
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
€32.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.5 / 8 "
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +400 F
Grosime1 / 16 "
TipJumătate Clip
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CH1009Z1 Semi-clemă, 5/8, inch dia., galvanizat, 50 buc.
€32.63 /ambalaj