Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL1009SS Clemă amortizată, 5/8, inch dia., 25 buc | AC3MNJ 2UTF4

KMC CONTROLS COL1009SS Clemă amortizată, 5/8, inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AC3MNJ Model: COL1009SSCrucea Ref: 2UTF4
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
€65.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă, curea buclă
Diametrul de prindere.5 / 8 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM extrudat
finalizareaNatural
Material304 oțel inoxidabil
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Grosime1 / 32 "
TipAmortizat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL1009SS Clemă amortizată, 5/8, inch dia., 25 buc.
€65.97 /ambalaj