Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL2013Z1 Clemă amortizată, 1-1/4 inch diametru exterior, 3/4 inch lățime, 25 buc | AA8ZNB 1BAC7

KMC CONTROLS COL2013Z1 Clemă amortizată, 1-1/4 inch diametru exterioară, 3/4 inch lățime, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8ZNB Model: COL2013Z1Crucea Ref: 1BAC7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€70.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1.25 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.13 / 32 "
Temp. Gamă-50 până la +350 F.
Grosime3 / 64 "
TipPernă de cauciuc
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL2013Z1 Clemă amortizată, 1-1/4 inch diametru exterioară, 3/4 inch lățime, 25 buc.
€70.26 /ambalaj