Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CWV0507Z1 Clemă amortizată, 1/4 inch dia., 50 buc | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 Clemă amortizată, 1/4 inch dia., 50 buc.

În stoc
Articol: AF2VQT Model: CWV0507Z1Crucea Ref: 6YDP6
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
€28.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1 / 4 "
Materialul de acoperireVinil Plastisol
CuloriNegru
Tip pernăVinilin
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.13 / 64 "
Temp. Gamă-30 F la +180 F
Grosime1 / 32 "
TipLight Duty cu pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CWV0507Z1 Clemă amortizată, 1/4 inch dia., 50 buc.
€28.17 /ambalaj