Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CWV0907Z1 Cushioned Clamp, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF2VQW 6YDP9

KMC CONTROLS CWV0907Z1 Clemă amortizată, 1/2 inch dia., 50 buc.

În stoc
Articol: AF2VQW Model: CWV0907Z1Crucea Ref: 6YDP9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1 / 2 "
Materialul de acoperireVinil Plastisol
CuloriNegru
Tip pernăVinilin
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.13 / 64 "
Temp. Gamă-30 F la +180 F
Grosime1 / 32 "
TipLight Duty cu pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CWV0907Z1 Clemă amortizată, 1/2 inch dia., 50 buc.
€29.37 /ambalaj