Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 13 01 614 SBA Clești pentru electricieni 6-1/4in 1-3/4in Falca | AB9MHY 2DYW3

KNIPEX 13 01 614 SBA Clești pentru electricieni 6-1/4in 1-3/4in Falca

În stoc
Element: AB9MHY Model: 13 01 614 SBACrucea Ref: 2DYW3
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
€108.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești pentru electronice
Capacitate / Material de tăiere10, 12, 14 AWG
Tăierea muchieiStandard
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.75 "
Lățimea fălcii1 / 2 "
MaterialOțel special pentru scule de înaltă calitate
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
NesparkingNu
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului5 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiTip mânerArticolPreț
KNIPEX 34 32 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1/16 "NespecificatNegru Și Gri5.25 "Da1 / 32 "ErgonomicClești pentru electronice€120.85
KNIPEX 35 12 135 G Clești electronice 5-1/4 inch 7/8 inch falcă | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "NespecificatRosu si albastru5.25 "Da5 / 64 "ErgonomicClești pentru electronice ESD€84.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 13 01 614 SBA Clești pentru electricieni 6-1/4in 1-3/4in Falca
€108.89 /unitate