Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in | AA2KTV 10N881

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in

În stoc
Articol: AA2KTV Model: 34 22 130Crucea Ref: 10N881
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
€128.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești de precizie
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru și gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOțel forjat de înaltă calitate, cu rulment cu bile
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiJumătate rotundă
Lungime totală5.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)13.49
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaArticolPreț
KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in | AA2KTW 10N882 34 22 130 ESDNegru Și GriClești de precizie ESD€132.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in
€128.79 /unitate