APPROVED VENDOR Manometru montat pe panou


Filtru
Precizie: +/- 3-2-3% , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Oţel , Locația conexiunii: înapoi , Material lentile: Policarbonat , Material priză: Alamă , Material tub: Bronz
StilModelDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
4 CFA8
1/4 "NPT3.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi2 psi€39.86
B
4CEZ3
1/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 600 psi10 psi€17.79
C
4 CFA3
1/4 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€27.65
D
4 CFA5
1/4 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi10 psi€27.65
E
4 CFA9
1/4 "NPT3.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 600 psi2 psi€27.90
F
4CFC2
1/4 "NPT3.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 3000 psi2 psi€27.90
G
4FNC9
1/4 "NPT2.5 "Flanșă frontală-40 grade până la 150 grade F0 la 600 psi10 psi€27.95
H
4CFC1
1/4 "NPT3.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi2 psi€39.86
I
4CEZ2
1/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€25.41
J
4CEZ4
1/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi10 psi€25.43
K
4 CFA4
1/4 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 600 psi10 psi€27.65
L
4CEY2
1/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€25.93
M
4UA30
1/8 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 120 grade F0 la 3000 psi20 psi€16.28
N
4UA28
1/8 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 120 grade F0 la 600 psi10 psi€18.31
O
4CEY3
1/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi10 psi€25.95
P
4CEY4
1/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 3000 psi10 psi€25.95
Q
4UA36
1/8 "NPT2.5 "Flanșă frontală-40 grade până la 120 grade F0 la 600 psi10 psi€29.41
R
4UA29
1/8 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 120 grade F0 la 1000 psi20 psi€19.36
S
4UA27
1/8 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 120 grade F0 la 400 psi10 psi€28.71
T
4UA44
1/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 120 grade F0 la 600 psi10 psi€26.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?