Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FNC9 Panou Gauge Flanșă față 2 1/2 inch 600psi | AD7NLU

APPROVED VENDOR 4FNC9 Ecartament panou Flanșă frontală 2 1/2 inch 600 psi

În stoc
Element: AD7NLU Model: 4FNC9
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
€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru montat pe panou
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiFlanșă frontală
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 600 psi
Cea mai mică absolvire10 psi
Material socluAlamă
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvirePreț
VINDATOR APROBAT 4CEY2 Manometru montat pe panou Clemă în U 2 in | AD6XGE 4CEY21/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€25.93
VÂNTORUL APROBAT 4CEY3 Manometru montat pe panou Clemă în U 2 in | AD6XGF 4CEY31/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi10 psi€25.95
VINDATOR APROBAT 4CEY4 Manometru montat pe panou Clemă în U 2 in | AD6XGG 4CEY41/8 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 3000 psi10 psi€25.95
VÂNTORUL APROBAT 4CEZ2 Manometru montat pe panou Clemă în U 2 in | AD6XGP 4CEZ21/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€25.41
Furnizorul APROBAT 4CEZ3 Clamp în U pentru manometru cu montare pe panou 2 in | AD6XGQ 4CEZ31/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 600 psi10 psi€17.79
Furnizorul APROBAT 4CEZ4 Clamp în U pentru manometru cu montare pe panou 2 in | AD6XGR 4CEZ41/4 "NPT2"Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 1000 psi10 psi€25.42
VÂNTORUL APROBAT 4CFA3 Manometru cu montare pe panou Clemă în U 2-1/2 | AD6XHA 4 CFA31/4 "NPT2.5 "Clemă U-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psi10 psi€27.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FNC9 Ecartament panou Flanșă frontală 2 1/2 inch 600 psi
€27.95 /unitate