Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in | AA2KTW 10N882

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in

În stoc
Articol: AA2KTW Model: 34 22 130 ESDCrucea Ref: 10N882
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
€132.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești de precizie ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaNegru Și Gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOțel forjat de înaltă calitate, cu rulment cu bile
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiJumătate rotundă
Lungime totală5.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)13.49
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaArticolPreț
KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in | AA2KTV 10N881 34 22 130Albastru și griClești de precizie€128.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 34 22 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in
€132.54 /unitate