Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 41 24 225 Clești de blocare 8-55/64 inch Lungime 1-23/64 inch Falcă | AH8JRE 38UT57

KNIPEX 41 24 225 Clești de blocare 8-55/64 inch Lungime 1-23/64 inch Fălci

În stoc
Element: AH8JRE Model: 41 24 225Crucea Ref: 38UT57
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
€90.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului2-13/64 "
Lungimea maxilarului1 23 / 64 "
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Grosimea maxilarului15 / 32 "
Lățimea fălcii2 11 / 64 "
Lungime8 55 / 64 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Tether capabilNu este capabil de legare
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
KNIPEX 41 34 165 Clești de blocare 6-1/2 inch lungime 2-23/64 inch falca | AH8JRF 38UT58 41 34 1652 23 / 64 "1 7 / 32 "6.5 "€63.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 41 24 225 Clești de blocare 8-55/64 inch Lungime 1-23/64 inch Fălci
€90.12 /unitate