Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 71 72 460 Cutter pentru șuruburi Cutter central 18-1/4 in | AA2MUR 10U117

KNIPEX 71 72 460 Cutter pentru șuruburi Cuțit central 18-1/4 in

În stoc
Articol: AA2MUR Model: 71 72 460Crucea Ref: 10U117

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€232.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de șuruburi
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Stil GripComponent dublu robust, 2 culori, antiderapant
Manipulați materialulTub de oțel, acoperit cu pulbere
Material maxilarOțel rezistent crom-vanadiu, forjat
Lungime totală18.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8203406000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
KNIPEX 71 72 610 Cutter pentru șuruburi Cutter central 24 in | AA2MUT 10U118 71 72 61024 "€287.56
KNIPEX 71 72 760 Cutter pentru șuruburi Cutter central 30 in | AA2MUU 10U119 71 72 76030 "€379.77
KNIPEX 71 72 910 Cutter pentru șuruburi Cutter central 35-3/4 in | AA2MUV 10U120 71 72 91035.75 "€512.82
KNIPEX 71 31 250 Dispozitiv de tăiere a șuruburilor SBA, oțel | CR7JTW 54JD60 71 31 250 SBA-€183.29
KNIPEX 71 31 160 Freză de șuruburi, oțel | CR7JTX 61KP85 71 31 160-€112.70
KNIPEX 71 01 160 Cutter de șuruburi, oțel | CR7JTY 61KP84 71 01 160-€121.52
KNIPEX 71 01 250 Dispozitiv de tăiere a șuruburilor SBA, oțel | CR7JTZ 54JD59 71 01 250 SBA-€160.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 71 72 460 Cutter pentru șuruburi Cuțit central 18-1/4 in
€232.70 /unitate