Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie ESD ESD 5 in | AA2MPM 10U013

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie ESD ESD 5 in

În stoc
Element: AA2MPM Model: 78 61 125 ESDCrucea Ref: 10U013
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
€75.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de precizie ESD
Capacitate / Material de tăiere1/16 "Soft, 3/64" Med Hard,
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaRosu si albastru
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului23 / 64 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)12.5
Lungimea navei (cm)1.3
Lățimea navei (cm)4.9
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KNIPEX 78 71 125 Cleste de precizie ESD ESD 5 in | AA2MPP 10U015 78 71 125 ESD€92.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie ESD ESD 5 in
€75.96 /unitate