Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 79 22 120 Freze laterale ESD Esd Mini 4-3/4 L Negru/gri | AA2MPZ 10U024

KNIPEX 79 22 120 Freze laterale ESD Esd Mini 4-3/4 L Negru/gri

În stoc
Articol: AA2MPZ Model: 79 22 120 ESDCrucea Ref: 10U024
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
€125.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale ESD
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere1/64 până la 1/32 "Soft, 1/64" Med Hard
Manipulați culoareaNegru și Gri
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 4 "
Lățimea fălcii23 / 64 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală4.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTăiatCapacitate / Material de tăiereArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
KNIPEX 79 02 120 Freze laterale ESD Esd Mini 4-3/4 L Negru/gri | AA2MPU 10U019 79 02 120 ESDSpăla1/64 până la 3/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 1/64 "HardFreze diagonale1 / 4 "23 / 64 "4.75 "€139.13
KNIPEX 79 02 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Esd rotunde 5 inch Lungime Negru/gri | AA2MPW 10U021 79 02 125 ESDSpăla1/64 până la 1/16 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardFreze diagonale ESD25 / 64 "7 / 16 "5"€143.63
KNIPEX 79 22 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Rotunde ESD 5 inch Lungime Negru/gri | AA2MQB 10U026 79 22 125 ESDSpăla1/64 până la 3/64 "Soft, 1/32" Med HardFreze diagonale25 / 64 "7 / 16 "5"€162.15
KNIPEX 79 32 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Esd ascuțite 5 inchi Negru/gri | AA2MQD 10U028 79 32 125 ESDBeval1/64 până la 3/64 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardFreze diagonale7 / 16 "7 / 16 "5"€159.74
KNIPEX 79 42 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Esd ascuțite 5 inchi Negru/gri | AA2MQF 10U030 79 42 125 ESDSpăla1/64 până la 3/64 "Soft, 1/64" Med HardFreze diagonale7 / 16 "7 / 16 "5"€161.46
KNIPEX 79 52 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Esd ascuțite 5 inchi Negru/gri | AA2MQH 10U032 79 52 125 ESDBeval1/64 până la 3/64 "Soft, 1/32" Med Hard, 1/64 "HardFreze diagonale ESD7 / 16 "7 / 16 "5"€160.33
KNIPEX 79 62 125 Dispozitive de tăiere laterale ESD Esd ascuțite 5 inchi Negru/gri | AA2MQK 10U034 79 62 125 ESDSpăla1/64 până la 3/64 "Soft, 1/64" Med HardFreze diagonale ESD7 / 16 "7 / 16 "5"€171.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 79 22 120 Freze laterale ESD Esd Mini 4-3/4 L Negru/gri
€125.43 /unitate