Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 95 61 190 SBA tăietor cablu de sârmă tăiat în centru 7-1/2 in | AF2AAV 6PFF5

KNIPEX 95 61 190 SBA tăietor cablu de sârmă tăiat în centru 7-1/2 inch

În stoc
Articol: AF2AAV Model: 95 61 190 SBACrucea Ref: 6PFF5
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
€145.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de cablu de sârmă
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Capacitate de tăiere cupru1 / 4 "
Capacitate de tăiere din oțel moale5 / 32 "
Design mânerPlastic antiderapant înmuiat
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere a cablului de sârmă (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
KNIPEX 95 71 445 Cuțit de frânghie tăiat în centru 17-1/2 in | AA2MWA 10U152 95 71 445Aluminiu de înaltă rezistență cu grip din plastic17.5 "-
RFQ
KNIPEX 95 71 600 Cuțit de frânghie tăiat în centru 23-1/2 in | AA2MWB 10U153 95 71 600Aluminiu de înaltă rezistență cu grip din plastic23.5 "-
RFQ
KNIPEX 95 61 150 SBA tăietor de frânghie tăiat în centru 6 in | AC9TZH 3JXJ6 95 61 150 SBAMâner acoperit din plastic6"€95.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 61 190 SBA tăietor cablu de sârmă tăiat în centru 7-1/2 inch
€145.03 /unitate