KNIPEX 95 71 445 Cuțit de frânghie tăiat în centru 17-1/2 in | AA2MWA 10U152

KNIPEX 95 71 445 Tăiător de frânghie tăiat în centru 17-1/2 in

Articol: AA2MWA Model: 95 71 445Crucea Ref: 10U152

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de cablu de sârmă
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Design mânerAluminiu de înaltă rezistență cu grip din plastic
Lungime totală17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2
Înălțimea navei (cm)2.39
Lungimea navei (cm)43.99
Lățimea navei (cm)13
Codul HS8203300000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăPreț
KNIPEX 95 71 600 Cuțit de frânghie tăiat în centru 23-1/2 in | AA2MWB 10U153 95 71 600Aluminiu de înaltă rezistență cu grip din plastic23.5 "-
RFQ
KNIPEX 95 61 150 SBA tăietor de frânghie tăiat în centru 6 in | AC9TZH 3JXJ6 95 61 150 SBAMâner acoperit din plastic6"€93.80
KNIPEX 95 61 190 SBA tăietor cablu de sârmă tăiat în centru 7-1/2 in | AF2AAV 6PFF5 95 61 190 SBAPlastic antiderapant înmuiat7.5 "€155.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 71 445 Tăiător de frânghie tăiat în centru 17-1/2 in