Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 00 11/16 Cheie cu cap deschis 11/16 inch 15 grade 6-1/8 L | AA2MXV 10U197

KNIPEX 98 00 11/16" Cheie cu cap deschis 11/16 inch 15 grade 6-1/8 L

În stoc
Articol: AA2MXV Model: 98 00 11/16 "Crucea Ref: 10U197
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
€66.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie unică cu capăt deschis
finalizareaChrome
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului11 / 16 "
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală6.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8204110030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 00 1-1/16" Cheie cu cap deschis 1-1/16 inch 15 grade 8-1/2l | AA2MXN 10U191 98 00 1-1/16"8.5 "1-1/16 "€104.88
KNIPEX 98 00 1/4" Cheie cu cap deschis 1/4 inch 15 grade 4-1/4 L | AA2MXR 10U194 98 00 1 "4.25 "1 / 4 "€68.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 00 11/16" Cheie cu cap deschis 11/16 inch 15 grade 6-1/8 L
€66.56 /unitate