Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 01 7/8 Cheie cu cap de cutie izolata 7/8 inch 7-9/32l | AA2FMH 10G253

KNIPEX 98 01 7/8" Cheie cu capăt de cutie izolată 7/8 inch 7-9/32l

În stoc
Element: AA2FMH Model: 98 01 7/8 "Crucea Ref: 10G253
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
€149.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt izolat
finalizareaCromat
Mărimea capului7 / 8 "
MaterialOțel de vanadiu
Număr de puncte12
Compensacranked
Lungime totală7 9 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)27
Lățimea navei (cm)2.59
Codul HS8204110030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
KNIPEX 98 01 07 Cheie cu cap de cutie izolată 7 mm 6 inci lungime | AA2FLL 10G229 98 01 076"metric7mm€74.77
KNIPEX 98 01 08 Cheie cu cap de cutie izolată 8 mm 6-3/32 inch | AA2FLM 10G230 98 01 086 3 / 32 "metric8€76.13
KNIPEX 98 01 09 Cheie cu cap de cutie izolată 9 mm Lungime 6-1/2 inci | AA2FLN 10G231 98 01 096.5 "metric9€72.41
KNIPEX 98 01 1 1/16" Cheie cu cutie izolată 1-1/16 inch 10-7/16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1/16 "€159.82
KNIPEX 98 01 10 Cheie cu cap de cutie izolată 10 mm 6-1/4 inch | AA2FLQ 10G235 98 01 106.25 "metric10€82.82
KNIPEX 98 01 11 Cheie cu cap de cutie izolată 11 mm 6-1/2 inch | AA2FLR 10G236 98 01 116.5 "metric11€77.10
KNIPEX 98 01 11/16" Cheie cu cap de cutie izolată 11/16 inch 6-1/2l | AA2FLT 10G237 98 01 11 "6.5 "SAE11 / 16 "€145.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 01 7/8" Cheie cu capăt de cutie izolată 7/8 inch 7-9/32l
€149.12 /unitate