Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 04 19 Piuliță mâner în T izolat 19 mm 8 in | AA2FMN 10G258

KNIPEX 98 04 19 Desfer piuliță Mâner în T izolat 19 mm 8 in

În stoc
Articol: AA2FMN Model: 98 04 19Crucea Ref: 10G258

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€114.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu piuliță, mâner în T
MânerT
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerReper
Dimensiune hexagonală19.0mm
NesparkingNu
Lungime totală8"
SAE sau Metricmetric
Lungime coadă8"
Material de coadăOțel de scule
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5828
Înălțimea navei (cm)2.21
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăLungime coadăPreț
KNIPEX 98 04 10 Piuliță mâner în T izolat 10 mm 8 in | AA2FMK 10G255 98 04 1010.0mm8"8"€97.26
KNIPEX 98 04 13 Piuliță mâner în T izolat 13 mm 8 in | AA2FML 10G256 98 04 1313.0mm8"8"€99.46
KNIPEX 98 04 17 Piuliță mâner în T izolat 17 mm 8 in | AA2FMM 10G257 98 04 1717.0mm8"8"€107.33
KNIPEX 98 04 22 Piuliță mâner în T izolat 22 mm 8 in | AA2FMP 10G259 98 04 2222.0mm8"8"€128.64
KNIPEX 98 05 13 Piuliță mâner în T izolat 13 mm 12 in | AA2FMQ 10G260 98 05 1313.0mm12 "12 "€107.11
KNIPEX 98 05 17 Piuliță mâner în T izolat 17 mm 12 in | AA2FMR 10G261 98 05 1717.0mm12 "12 "€125.48
KNIPEX 98 05 19 Piuliță mâner în T izolat 19 mm 12 in | AA2FMT 10G262 98 05 1919.0mm12 "12 "€127.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 04 19 Desfer piuliță Mâner în T izolat 19 mm 8 in
€114.45 /unitate