Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 45 125 Extensie priză izolată 1/2 x 5 inci | AB9MKQ 2DZC1

KNIPEX 98 45 125 Prelungire priză izolată 1/2 x 5 in

În stoc
Element: AB9MKQ Model: 98 45 125Crucea Ref: 2DZC1
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
€171.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie cu soclu izolat
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaIzolat din plastic
Număr de bucați1
Lungime totală5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
KNIPEX 98 35 250 Extensie priză izolată 3/8 x 10 inci | AB9MKL 2DZA5 98 35 2503 / 8 "10 "€135.04
KNIPEX 98 35 125 Extensie priză izolată 3/8 x 5 inci | AB9MKM 2DZA6 98 35 1253 / 8 "5"€149.00
KNIPEX 98 45 250 Extensie priză izolată 1/2 x 10 inci | AB9MKP 2DZA9 98 45 2501 / 2 "10 "€176.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 45 125 Prelungire priză izolată 1/2 x 5 in
€171.98 /unitate