Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 35 250 Extensie priză izolată 3/8 x 10 inci | AB9MKL 2DZA5

KNIPEX 98 35 250 Prelungire priză izolată 3/8 x 10 in

În stoc
Articol: AB9MKL Model: 98 35 250Crucea Ref: 2DZA5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€135.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie cu soclu izolat
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaIzolat din plastic
Număr de bucați1
Lungime totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
KNIPEX 98 35 125 Extensie priză izolată 3/8 x 5 inci | AB9MKM 2DZA6 98 35 1253 / 8 "5"€149.00
KNIPEX 98 45 250 Extensie priză izolată 1/2 x 10 inci | AB9MKP 2DZA9 98 45 2501 / 2 "10 "€176.76
KNIPEX 98 45 125 Extensie priză izolată 1/2 x 5 inci | AB9MKQ 2DZC1 98 45 1251 / 2 "5"€171.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 35 250 Prelungire priză izolată 3/8 x 10 in
€135.04 /unitate