Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 62 01 Clește izolat 7-3/32 inch 1-5/16 inch falca | AF7LJC 21XK05

KNIPEX 98 62 01 Clește izolat 7-3/32 inch 1-5/16 inch falca

În stoc
Articol: AF7LJC Model: 98 62 01Crucea Ref: 21XK05
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
€67.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerPlastic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 5 / 16 "
Lățimea fălcii15 / 32 "
MaterialPlastic și fibră de sticlă armată
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală7 3 / 32 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăManipulați culoareaTip mânerÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajArticolLungimea maxilaruluiPreț
KNIPEX 34 12 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in | AA2KTT 10N879 34 12 1305.25 "Albastru și griErgonomicDa1 / 8 "Nu a fost votatClești de precizie3 / 4 "€120.14
KNIPEX 34 12 130 Clește electronic de prindere ESD 5-1/4 in | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Negru Și GriErgonomicDa1 / 8 "Nu a fost votatClești de precizie ESD3 / 4 "€126.32
Clește cu vârf plat KNIPEX 35 11 115, deschidere maximă a fălcilor de 1/2 inch, lungime totală de 4 1/2 inch, lungime a falcii de 7/8 inch | CR7JUZ 38UT04 35 11 115------Pință pentru nas plat-€89.24
KNIPEX 35 52 145 Clește cu vârf plat, deschidere maximă a fălcilor de 1/2 inch, lungime totală de 5 3/4 inch | CR7JVA 38UT03 35 52 145------Pință pentru nas plat-€114.44
KNIPEX 23 01 140 Clește cu vârf plat, lungime totală de 5 1/2 inch, lungime maxilar 1 3/8 inch, lățime vârf de 1/8 inch | CR7JVB 50JU11 23 01 140------Pință pentru nas plat-€73.50
Clește cu vârf plat KNIPEX 37 31 125, lungime totală de 5 inchi, lungime fălcilor de 1 1/8 inci, lățime vârf de 5/64 inci, neted | CR7JVC 50JU31 37 31 125------Pință pentru nas plat-€60.23
KNIPEX 35 12 115 Clește cu vârf plat ESD, sigur pentru ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1/2 inch, lungime totală de 4 1/2 inch | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Pință pentru nas plat-€103.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 62 01 Clește izolat 7-3/32 inch 1-5/16 inch falca
€67.00 /unitate