KOHLER K-1997-SS1-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet | CE9CBP 56FD24

KOHLER K-1997-SS1-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet

În stoc
Articol: CE9CBP Model: K-1997-SS1-0Crucea Ref: 56FD24

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Splash în spateNu
Material corpChina vitroasă
Adâncimea bolului3"
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului14-3/8" x 12-5/16"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1 3 / 4 "
Diametrul orificiului robinetului.1-3/8 "
Centre de montare a robinetuluiNumai gaura centrala
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală6-9/16 "
Lungime totală21-15/16 "
Lățimea totală19-3/4 "
Splash lateralNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiForma boluluiDimensiunea boluluiCentre de montare a robinetuluiNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăPreț
KOHLER K-2054-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 18 inch x 13 inch | CE9CBF 56FD18 K-2054 018 "4 7 / 8 "Dreptunghiular18 "x 13"4"37-1/2 "20 "€418.72
KOHLER K-2053-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 18 inch x 13 inch | CE9CBG 56FD19 K-2053 018 "4 7 / 8 "Dreptunghiular18 "x 13"8"37-1/2 "20 "€403.78
KOHLER K-2006-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 16 inch x 10 inch | CE9CBH 56FD16 K-2006 018-1/8 "3"Dreptunghiular16 "x 10"8"312-1/4 "21-1/4 "€161.05
KOHLER K-12638-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 14 inch x 13 inch | CE9CBJ 56FD20 K-12638 027 "3"Dreptunghiular14 "x 13"Numai gaura centrala17-1/8 "20 "€691.83
KOHLER K-12636-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 14 inch x 13 inch | CE9CBK 56FD21 K-12636 027 "3"Dreptunghiular14 "x 13"4"37-1/8 "20 "€692.85
KOHLER K-2031-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet, dimensiune bol 10 inch x 15 inch | CE9CBL 56FD17 K-2031 012-1/2 "3"Dreptunghiular10 "x 15"8"112-7/8 "20-3/4 "€161.09
KOHLER K-1997-SS4-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3/4 "3"Oval14 "x 12-5 / 16"4"36-9/16 "21-15/16 "€369.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER K-1997-SS1-0 China vitroasă, perete, chiuvetă de baie, fără robinet
€330.27 /unitate