KOHLER PA-CH980-2002 Motor pe benzină 4 cicluri 35 CP | AF8BEH 24TM21

KOHLER PA-CH980-2002 Motor pe benzina 4 cicluri 35 CP

În stoc
Articol: AF8BEH Model: PA-CH980-2002Crucea Ref: 24TM21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,601.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pe benzina
Tip de filtru de aerSistem de cnister de mare capacitate
Filtru de aerHârtie plisată
RulmențiManșon
Cilindri2
AmenajăriSupape aeriene, ridicatoare de supape hidraulice, supape de evacuare Stellite
Motor RPM3600
Cutie de vitezeIntern
Cuplu brut60.7 lb.-ft.
HP35
Tip aprindereElectronic
Oprire scăzută de uleiDoar înainte de pornire
Frecvența de întreținereFiltru de ulei și ulei de 150 de ore, Filtru de ulei și ulei de 300 de ore, Element de filtrare a aerului
Amortizor de zgomotNu
Adâncimea totală18.5 "
Inălțime totală25 "
Lățimea totală17.38 "
RotațieCCW-SE
Configurare arboreForat și filetat 1.5 adânc, 5 / 8-18 UNF
Diagrama arborelui.1.437 "
Înălțimea axului (în.)6.125
Cheie arbore (intrare)0.375
Lungimea axului4.46 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tip demarorelectric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.4
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)85.73
Codul HS8407909010

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.RulmențiAmenajăriLungimea axuluiOrientarea arboreluiTip demarorHPArticolPreț
KOHLER PA-CH270-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul/Electric7Motor pe benzina€1,489.78
KOHLER PA-CH395-3011 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană3.49 "OrizontalăRecul9.5Motor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP€1,474.80
KOHLER PA-CH395-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană3.49 "OrizontalăRecul/Electric9.5Motor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP€1,837.29
KOHLER PA-CH270-3152 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, priza de putere și volantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul7Motor pe benzina€1,032.87
KOHLER PA-CH620-3100 Motor pe benzină 4 cicluri 19 CP Pornire electrică | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice4"Orizontalăelectric19Motor pe benzina€3,897.43
KOHLER PA-CH680-3002 Motor pe benzină 4 cicluri 22.5 CP | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice4.453 "Orizontalăelectric22.5Motor pe benzina€4,227.78
KOHLER PA-CV740-3001 Motor pe benzină 4 cicluri 25 CP | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice3.16 "Verticalelectric25Motor pe benzina€5,780.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER PA-CH980-2002 Motor pe benzina 4 cicluri 35 CP
€6,601.05 /unitate