Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. DC717 Mixer 7/16 inch ax 5 x 26 inch oval | AD4RVG 43Y526

KRAFT TOOL CO. DC717 Mixer 7/16 inch ax 5 x 26 inch oval

În stoc
Element: AD4RVG Model: DC717Crucea Ref: 43Y526
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
€45.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmixer
ConstrucţieOțel sudat
Cap Dia.5"
Tip capOval
Lungime26 "
RPM max700
Diagrama arborelui.7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207907570
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC717 Mixer 7/16 inch ax 5 x 26 inch oval
€45.19 /unitate